FOL-DA-TANK SLTS-2500 Rezervor cu cadru pliabil cu o singură bandă, dimensiune 16 ft. x 9 ft. x 29 inch, 22 oz. Vinil | CF3DHN

FOL-DA-TANK Rezervor cu cadru pliabil pe o singură bandă SLTS-2500, dimensiune 16 ft. x 9 ft. x 29 inch, 22 oz. Vinil

În stoc
Element: CF3DHN Model: SLTS-2500

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,920.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor cu cadru pliabil
Capacitate2500 Gallon
Dimensiune închisă16 'x 7 "x 29"
Materiale cadruOţel
Tip de material22 oz. Vinil
Dimensiune deschisă16 'x 9 "x 29"
Mărimea16 'x 9' x 29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiune închisăMateriale cadruTip de materialDimensiune deschisăMărimeaPreț
Rezervor cu cadru pliabil FOL-DA-TANK SLTS MAX-3500/7000 cu o singură bandă, 3500/7000 galoane | CF3CUN SLTS MAX-3500/7000--Oţel----
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Rezervor cu cadru pliabil cu o singură bandă, dimensiune 19 ft. x 7 ft. 9 inch x 29 inch, 22 oz. HPR | CF3DEJ SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminiu22 oz HPR-19 'x 7' 9 "x 29"€5,131.64
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Rezervor cu cadru pliabil cu o singură bandă, dimensiune 19 ft. x 7 ft. 9 inch x 29 inch, 22 oz. Vinil | CF3DEK SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminiu22 oz. Vinil-19 'x 7' 9 "x 29"€3,690.27
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Rezervor cu cadru pliabil cu o singură bandă, dimensiune 19 ft. x 7 ft. 9 inch x 29 inch, 30 oz. Vinil | CF3DEL SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminiu30 oz. Vinil-19 'x 7' 9 "x 29"€4,541.73
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Rezervor cu cadru pliabil cu o singură bandă, dimensiune 19 ft. x 7 ft. 9 inch x 29 inch, 41 oz. Vinil | CF3DEM SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminiu41 oz. Vinil-19 'x 7' 9 "x 29"€4,889.18
RFQ
Rezervor cu cadru pliabil FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM cu o singură bandă, dimensiune 19 ft. x 7 ft. 9 inch x 29 inch, 63 oz. Vinil | CF3DEN SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminiu63 oz. Vinil-19 'x 7' 9 "x 29"€5,679.55
RFQ
Rezervor cu cadru pliabil FOL-DA-TANK SLTS II-2000 cu o singură bandă, dimensiune 19 ft. x 7 ft.9 inch x 29 inch, 17 oz. HPR | CF3DFQ SLTS II-20002000 Gallon-Oţel17 oz HPR-19 'x 7' 9 "x 29"€3,764.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOL-DA-TANK Rezervor cu cadru pliabil pe o singură bandă SLTS-2500, dimensiune 16 ft. x 9 ft. x 29 inch, 22 oz. Vinil
€3,920.07 /unitate