Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 2517 1.1/2 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.500 In | AB2RQJ 1NJE9

GATES 2517 1.1/2 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.500 in

În stoc
Articol: AB2RQJ Model: 2517 1.1 / 2Crucea Ref: 1NJE9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€99.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.3.25 "
Seria Bore Bushing2517
Bore Dia.1.5 "
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 2517 1. Bucșă seria 2517 Diametrul alezajului 1.000 in | AB2RQH 1NJE7 2517 1.1"€102.75
GATES 2517 1.1/4 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.250 In | AB2RQK 1NJF1 2517 1.1 / 41.25 "€99.67
GATES 2517 1.1/8 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.125 In | AB2RQL 1NJF2 2517 1.1 / 81.125 "€99.67
GATES 2517 1.11/16 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.688 In | AB2RQM 1NJF3 2517 1.11 / 161-11/16 "€102.75
GATES 2517 1.13/16 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.813 In | AB2RQN 1NJF4 2517 1.13 / 161-13/16 "€102.75
GATES 2517 1.15/16 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.938 In | AB2RQP 1NJF5 2517 1.15 / 161-15/16 "€99.67
GATES 2517 1.3/4 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.750 In | AB2RQQ 1NJF7 2517 1.3 / 41.75 "€99.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 2517 1.1/2 Bucs Seria 2517 Diametrul alezajului 1.500 in
€99.67 /unitate