Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 9 X 176 RE BELT Curea rotundă fără sfârşit Cauciuc solid 9/16 inch | AB2TBF 1NKN5

GATES 9 X 176 RE BELT Curea rotundă fără sfârșit din cauciuc solid de 9/16 inch

În stoc
Element: AB2TBF Model: 9 X 176 RE BeltCrucea Ref: 1NKN5
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
€430.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea rotundă fără sfârșit
CuloriNegru
Tipul nucleuluiSolid întărit
Diametru9 / 16 "
DuritateMalul A 80
Lungime interioară176 "
MaterialGumă de cauciuc
Min. Rola Dia.5-13/32 "
Lungime totalăFără sfârşit
Temp. Gamă-30 grade până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4010125000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Textură (aspră)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime interioarăPreț
GATES 6 X 98 RE BELT Curea rotundă fără sfârșit din cauciuc solid de 3/8 inch | AB2TAQ 1NKK4 6 X 98 RE Belt3 / 8 "98 "€146.72
GATES 9 X 250 RE BELT Curea rotundă fără sfârşit Cauciuc solid 9/16 inch | AB2TAR 1NKK5 9 X 250 RE Belt9 / 16 "250 "€605.77
GATES 9 X 270 RE BELT Curea rotundă fără sfârşit Cauciuc solid 9/16 inch | AB2TAT 1NKK6 9 X 270 RE Belt9 / 16 "270 "€678.60
GATES 9 X 233 RE BELT Curea rotundă fără sfârşit Cauciuc solid 9/16 inch | AB2TAU 1NKK7 9 X 233 RE Belt9 / 16 "233 "€496.57
GATES 9 X 564 RE BELT Curea rotundă fără sfârşit Cauciuc solid 9/16 inch | AB2TAV 1NKK8 9 X 564 RE Belt9 / 16 "564 "€1,185.92
GATES 9 X 308 RE BELT Curea rotundă fără sfârşit Cauciuc solid 9/16 inch | AB2TAW 1NKK9 9 X 308 RE Belt9 / 16 "308 "€617.73
GATES 9 X 386 RE BELT Curea rotundă fără sfârşit Cauciuc solid 9/16 inch | AB2TAX 1NKL1 9 X 386 RE Belt9 / 16 "386 "€925.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 9 X 176 RE BELT Curea rotundă fără sfârșit din cauciuc solid de 9/16 inch
€430.32 /unitate