Bec LED GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 C7 2700k alb moale - Pachet De 2 | AA8AGH 16X202

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 Bec LED C7 2700k alb moale - pachet de 2

Element: AA8AGH Model: LED0.5C7/C/CD2Crucea Ref: 16X202

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Viața medie25000
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.7 / 8 "
Carcasa beculuiPolicarbonat
Tehnologia beculuiLED-uri
Temp. Culoare2700 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Conform Energy StarDa
Indoor / OutdoorIndoor
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Denumirea lămpiiLED1 / C7W / C-CD2
Lampa Dia.0.875 "
Forma lămpiiC7
Tip lămpiSfat contondent
Înlocuire LED pentru10W INC / 3W CFL
Lumina de culoareAlb alb
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiC
Voltaj120
Watts0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 Bec LED C7 2700k alb moale - pachet de 2