Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FS-926 26956 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WPC 1ALU9

GEMS SENSORS FS-926 26956 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va

În stoc
Element: AA8WPC Model: FS-926 26956Crucea Ref: 1ALU9
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
€1,196.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1/4 FNPT
Evaluare contact20VA
Rata de curgere300 cc / min
MaterialSS, Viton, Epoxid
Max. Temperatura ambientală.225 F
Max. Temperatura fluidului300 F
Presiune maximă1000 psi
Min. Temperatura ambientală.-20 F.
Min. Temperatura fluidului-20 F.
Filtrare recomandată (microni)50
Tipul comutatoruluiSPDT
TipPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpRata de curgereMaterialMax. Temperatura fluiduluiPreț
GEMS SENSORS FS-926 26938 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WLV 1ALJ5 FS-926 26938Alamă50 cc / minAlamă, Polisulfonă, SS, Viton, Epoxidic225 F€731.66
GEMS SENSORS FS-926 26939 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WLW 1ALJ6 FS-926 26939Alamă100 cc / minAlamă, Polisulfonă, SS, Viton, Epoxidic225 F€711.65
GEMS SENSORS FS-926 26941 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WLX 1ALJ7 FS-926 26941Alamă150 cc / minAlamă, Polisulfonă, SS, Viton, Epoxidic225 F€745.37
GEMS SENSORS FS-926 26942 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WLY 1ALJ8 FS-926 26942Alamă200 cc / minAlamă, Polisulfonă, SS, Viton, Epoxidic225 F€711.65
GEMS SENSORS FS-926 26943 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WLZ 1ALJ9 FS-926 26943Alamă250 cc / minAlamă, Polisulfonă, SS, Viton, Epoxidic225 F€536.48
GEMS SENSORS FS-926 26944 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WNU 1ALU1 FS-926 26944Alamă300 cc / minAlamă, Polisulfonă, SS, Viton, Epoxidic225 F€536.48
GEMS SENSORS FS-926 26951 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va | AA8WNV 1ALU2 FS-926 26951Oţel inoxidabil50 cc / minSS, Viton, Epoxid300 F€1,193.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FS-926 26956 Comutator debit lichid Piston Spdt 20va
€1,196.05 /unitate