Troliu GEMTOR MRW-50S pentru om 50 picioare 310 lb galben | AF6KPW 19TJ93

GEMTOR Troliu MRW-50S pentru om 50 picioare 310 lb galben

În stoc
Articol: AF6KPW Model: MRW-50SCrucea Ref: 19TJ93

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,024.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWinch cu rating de om
Cablu Dia.3 / 16 "
CuloriGalben
Material hardwareOțel forjat
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime50ft
Material de linieOţel inoxidabil
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareFără conector de ancorare
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareIndicator pivotant Snaphook
Forța de tracțiune3700 lb.
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial de linieForța de tracțiunePreț
Troliu GEMTOR MRW-50 pentru om 50 picioare 310 lb galben | AF6KPV 19TJ92 MRW-5050ftOțel galvanizat4200 lb.€3,881.63
Troliu GEMTOR MRW-100 pentru om 100 picioare 310 lb galben | AF6KPX 19TJ94 MRW-100100ftOțel galvanizat4200 lb.€4,033.17
Troliu GEMTOR MRW-100S pentru om 100 picioare 310 lb galben | AF6KPY 19TJ95 MRW-100S100ftOţel inoxidabil3700 lb.€4,989.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMTOR Troliu MRW-50S pentru om 50 picioare 310 lb galben
€4,024.12 /unitate