Troliu de recuperare GEMTOR RS3-100 100 picioare 310 lb galben | AF6KPH 19TJ81

GEMTOR Troliu de recuperare RS3-100 100 picioare 310 lb galben

În stoc
Element: AF6KPH Model: RS3-100Crucea Ref: 19TJ81

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,924.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu de recuperare
Cablu Dia.3 / 16 "
CuloriGalben
Material hardwareOțel forjat
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime100ft
Material de linieOțel galvanizat
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareFără conector de ancorare
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareIndicator pivotant Snaphook
Forța de tracțiune4200 lb.
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial de linieForța de tracțiunePreț
Troliu de recuperare GEMTOR RS3-50 50 picioare 310 lb galben | AF6KPE 19TJ78 RS3-5050ftOțel galvanizat4200 lb.€4,420.43
Troliu de recuperare GEMTOR RS3-50S 50 picioare 310 lb galben | AF6KPF 19TJ79 RS3-50S50ftOţel inoxidabil3700 lb.€5,412.33
Troliu de recuperare GEMTOR RS3-50T 50 picioare 310 lb galben | AF6KPG 19TJ80 RS3-50T50ftTechnora5600 lb.€4,748.11
Troliu de recuperare GEMTOR RS3-100S 100 picioare 310 lb galben | AF6KPJ 19TJ82 RS3-100S100ftOţel inoxidabil3700 lb.€7,251.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMTOR Troliu de recuperare RS3-100 100 picioare 310 lb galben
€6,924.84 /unitate