GENERAC RTG10EZA1 Comutator de transfer automat 50a Gri | AF7GYC 21AC95

GENERAC RTG10EZA1 Comutator de transfer automat 50a gri

Articol: AF7GYC Model: RTG10EZA1Crucea Ref: 21AC95

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de transfer automat
CuloriGri
Adâncime3-4/5 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime22 1 / 5 "
InstalareManual
Max. Amperi50, 10 comutator de circuit
Max. Dimensiunea firului14-1 / 0 AWG
Tip de incintă NEMA1
Fază1
Repetați ciclul de exerciții7
Generator de senzori HzDa
Detectarea defecțiunii linieiReglabil
Detectarea sub volțiReglabil
Voltaj120/240
Garanție5 ani
Lăţime15 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.85
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536908085

Detalii produs:

    • Pornire cu 2 fire (Da)
    • Exercițier automat (Da)
    • Tip de tranziție de încărcare (deschis)
    • Blocabil (nu)
    • Înlocuire manuală (Da)
    • Max. Nr. De Tandem Breakers (0)
    • Timp de întârziere neutru (nu)
    • Retras transfer cu întârziere (Da)
    • Transfer de întârziere (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. AmperiMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
GENERAC RTG16EZA1 Comutator de transfer automat 100a Gri | AF7GYD 21AC97 RTG16EZA19"35 "100, 16 comutator de circuit1827.5 "€1,412.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RTG10EZA1 Comutator de transfer automat 50a gri