CABLUL GENERAL C2465A.21.10 Cablu de control 24 AWg 8 conductoare 7/32 | AA8NYC 19G545

GENERAL CABLE C2465A.21.10 Cablu de control 24 AWg 8 conductoare 7/32

În stoc
Articol: AA8NYC Model: C2465A.21.10Crucea Ref: 19G545

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,075.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluUnshielded
capacitanță23.0 pF / ft
CuloriGri
Dimensiunea conductorului24AWG
Tipul conductoruluiCupru eșuat
Material de fațăConductorii
IzolațiePVC SR de calitate premium, codat pe culori (UL1061)
Materialul izolatorPVC SR de calitate premium, codat pe culori (UL1061)
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Articolul NEC800
Diametrul exterior nominal.0.214 "
Număr de conductori8
Ecranat / NeecranatUnshielded
Material de ecranareNici unul
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
toronare7/32
Temp. Gamă-4 176 a
Test de flacără în tavă verticalăRespectă UL 70,000 BTU
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.235
Înălțimea navei (cm)26.2
Lungimea navei (cm)26.99
Lățimea navei (cm)26.99
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolul NECTip cabluCuloriDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatecranareLungimea bobinei / bobinei (ft)Preț
CABLUL GENERAL C1604.41.01 Cablu de control 16 AWg 4 conductoare 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-Scut de împletiturăNegru0.385 "4Protejat80% împletitură de cupru conservat1000€4,887.01
CABLUL GENERAL C1606.41.01 Cablu de control 16 AWg 6 conductoare 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-Scut de împletiturăNegru0.385 "6Protejat80% împletitură de cupru conservat1000€6,662.55
CABLUL GENERAL C2405A.41.10 Cablu 16 Awg 2 Conductori 19/.0117 | AA8NXK 19G526 C2405A.41.10800UnshieldedGri0.26 "2Unshielded-1000€1,420.64
CABLUL GENERAL C2410A.41.10 Cablu 12 Awg 2 Conductori 19/0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725UnshieldedGri0.366 "2Unshielded-1000€3,228.75
CABLUL GENERAL C2412A.41.10 Cablu de control 18 Awg 12 Conductori 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800UnshieldedGri0.401 "12Unshielded-1000€4,178.08
CABLUL GENERAL C2420A.41.10 Cablu de control 18 AWg 5 conductoare 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800UnshieldedGri0.28 "5Unshielded-1000€1,977.62
CABLUL GENERAL C2421A.41.10 Cablu de control 18 Awg 7 Conductori 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800UnshieldedGri0.309 "7Unshielded-1000€2,933.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE C2465A.21.10 Cablu de control 24 AWg 8 conductoare 7/32
€1,075.69 /unitate