CABLUL GENERAL W2133496E Rider cablu ecranat Cat 5e 24awg Albastru | AB2MEF 1MUH5

GENERAL CABLE W2133496E Rider cablu ecranat Cat 5e 24awg Albastru

În stoc
Element: AB2MEF Model: W2133496ECrucea Ref: 1MUH5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei5E
Dimensiunea conductorului24AWG
Frecvență100 MHz
Culoarea jacheteiAlbastru
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)0 Pentru instalare, -10 pentru funcționare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 75 grade C
În afara Dia.0.25 "
Tip pachetBobina
ambalajeBobina
Forța de tragere25 lb.
Ecranat / NeecranatProtejat
StandardUL și cUL de tip CMR, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
Tipuri ULRiser, protejat
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.99
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiPreț
CABLUL GENERAL W2133774E Rider cablu ecranat Cat 5e 24awg Alb | AB2MEG 1MUH6 W2133774EAlb€746.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W2133496E Rider cablu ecranat Cat 5e 24awg Albastru
€839.14 /unitate