Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EMR964HG Senzor de temperatură/umiditate fără fir, de la 14 la 122 de grade. F Interval de temperatură | CH6PCJ 55CL49

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EMR964HG Senzor de temperatură/umiditate fără fir, de la 14 la 122 de grade. F Interval de temperatură

În stoc
Articol: CH6PCJ Model: EMR964HGCrucea Ref: 55CL49
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
€180.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de temperatură / umiditate
Lățimea bazei4"
Baterie Tip2 AA
Culoarea cazuluiNegru / Alb
Cauza MaterialABS plastic
Adâncime0.78 "
afişare Dimensiune2 1 / 4 "x 3 1 / 8"
Afișaj TipLCD
Precizia umidității+/- 5%
Intervalul de umiditate10% la 99%
Rezoluția umidității1%
Memorie20
Diametrul orificiului de montare.0.23 "
Numărul de cifre2
Numărul de găuri de montare1
Rezoluţie0.1 grade. F/1% RH
Tipul scaleiDigital
Material senzorABS plastic
Temp. Rezoluţie0.1 de grade F
Lăţime2.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EMR964HG Senzor de temperatură/umiditate fără fir, de la 14 la 122 de grade. F Interval de temperatură
€180.37 /unitate