Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENOVA 54705 Cot PVC 100 psi @ 180 grade F 1/2in Dimensiune conductă | AG4KJN 34CD97

GENOVA 54705 Cot PVC 100 psi @ 180 grade F 1/2in Dimensiunea conductei

În stoc
Articol: AG4KJN Model: 54705Crucea Ref: 34CD97
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
€1.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneButuc
Presiune maximă100 psi la 180 de grade F
Max. Temp.180 grade F
Numărul de găuri2
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GENOVA 62830 Cot PVC 30 Schedule White 3 inch Dimensiune conductă | AG4KJZ 34CE10 628303"€1.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENOVA 54705 Cot PVC 100 psi @ 180 grade F 1/2in Dimensiunea conductei
€1.86 /unitate