Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 851-025 Flanșă solidă 2 1/2 inch mufă PVC gri | AC3AEM 2PMK6

GEORG FISCHER 851-025 Flanșă solidă 2 1/2 inch priză PVC gri

În stoc
Element: AC3AEM Model: 851-025Crucea Ref: 2PMK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€36.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă solidă
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.7"
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 851-005 Soclu cu flanșă solidă 1/2 inch PVC Gri | AC3AEG 2PMK1 851-005PrizăFlanșă solidă43.5 "1 / 2 "€14.80
GF PIPING SYSTEMS 851-007 Flanșă solidă 3/4 inch mufă PVC gri | AC3AEH 2PMK2 851-007PrizăFlanșă solidă43-57/64 "3 / 4 "€17.82
GF PIPING SYSTEMS 851-012 Flanșă solidă 1 1/4 inch mufă PVC gri | AC3AEK 2PMK4 851-012PrizăFlanșă solidă44-41/64 "1.25 "€20.63
GF PIPING SYSTEMS 851-015 Flanșă solidă 1 1/2 inch mufă PVC gri | AC3AEL 2PMK5 851-015PrizăFlanșă45"1.5 "€20.18
GF PIPING SYSTEMS 851-030 Soclu cu flanșă solidă de 3 inchi PVC Gri | AC3AEN 2PMK7 851-030PrizăFlanșă solidă47.5 "3"€41.93
GF PIPING SYSTEMS 852-025 Flanșă solidă 2 1/2 inch Fpt PVC Gri | AC3AEP 2PMK8 852-025FNPTFlanșă solidă47"2.5 "€78.14
GF PIPING SYSTEMS 852-030 Flanșă solidă 3 inch Fnpt PVC | AC3AEQ 2PMK9 852-030FNPTFlanșă solidă47.5 "3"€78.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 851-025 Flanșă solidă 2 1/2 inch priză PVC gri
€36.47 /unitate