GEORG FISCHER 9801-585 Tee Cpvc 80 Priză 8 x 6 inch 150 Psi

În stoc
Element: AF7RCG Model: 9801-585Crucea Ref: 22JZ27

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€985.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei8 "x 6"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8255
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1/2 inch 425 Psi la 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025Soclu x Soclu x Soclu425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€111.97
GF PIPING SYSTEMS 9801-030 Tee 80 3 inch priză alunecare 375 Psi la 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030Soclu x Soclu x Soclu375 psi@73 grade F210 grade F3"€110.67
GF PIPING SYSTEMS 9801-040 Tee 80 4 inch mufă cu alunecare 324 Psi la 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040Soclu x Soclu x Soclu324 psi@73 grade F210 grade F4"€143.41
GF PIPING SYSTEMS 9805-030 Tee Cpvc 80 3 inch Fnpt 187 Psi la 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi@73 grade F210 grade F3"€297.47
GF PIPING SYSTEMS 9805-015 Tee Cpvc 1-1/2 inch Fnpt 235 Psi la 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi@73 grade F210 grade F1.5 "€48.84
GF PIPING SYSTEMS 9805-020 Tee Cpvc 80 2 inch Fnpt 202 Psi la 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi@73 grade F210 grade F2"€53.97
GF PIPING SYSTEMS 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 inch Fnpt 424 Psi la 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi@73 grade F210 grade F1 / 4 "€33.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9801-585 Tee Cpvc 80 Priză 8 x 6 inch 150 Psi
€985.36 /unitate