Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9839-211 Bucșă reductor Cpvc 80 1-1/2 x 1 inch | AD2RQM 3TPV2

GEORG FISCHER 9839-211 Bucșă reductor Cpvc 80 1-1 / 2 x 1 inch

În stoc
Element: AD2RQM Model: 9839-211Ref încrucișat: 3TPV2
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
€33.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă de reducere
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă235 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9837-073 Bucșă reductor Cpvc 80 1/2 x 3/8 inch | AB3UYR 1VGP2 9837-073Spigot x soclu848 psi@73 grade F1 / 2 "x 3 / 8"€15.91
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 Bucșă reductor Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 inch | AB3UYU 1VGP4 9837-209Spigot x soclu471 psi@73 grade F1-1/2" x 1/2"€30.60
GF PIPING SYSTEMS 9837-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch 375 Psi la 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Spigot x soclu375 psi@73 grade F3 "x 2"€70.69
GF PIPING SYSTEMS 9837-339 Bucșă reductor Cpvc 80 3 x 2-1/2 inch | AB3UYY 1VGP8 9837-339Spigot x soclu375 psi@73 grade F3 "x 2-1 / 2"€73.01
GF PIPING SYSTEMS 9837-420 Bucșă reductor 4 x 2 inchi 324 Psi la 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420Spigot x soclu324 psi@73 grade F4 "x 2"€77.72
GF PIPING SYSTEMS 9837-422 Bucșă reductor 4 x 3 inci 324 Psi la 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422Spigot x soclu324 psi@73 grade F4 "x 3"€79.07
GF PIPING SYSTEMS 9838-338 Bucșă reductor 3 x 2 inchi 187 Psi la 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338Spigot x FNPT187 psi@73 grade F3 "x 2"€194.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9839-211 Bucșă reductor Cpvc 80 1-1 / 2 x 1 inch
€33.17 /unitate