GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT85 Furtun alimentar 1.5in 100 Feet | AC9TBX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Furtun alimentar 1.5in 100 de picioare

Articol: AC9TBX Model: 3JT85

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun ușor pentru alimente
Raza de indoire4"
Culoriclar
Materialul de acoperirePVC
Furtun în interiorul Dia.1-1/2 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.1.79 "
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime100ft
Presiune maximă50 psi
Max. Vid29.0 în. Hg
În afara Dia.1-51/64 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-15 la 158 F
Materialul tubuluiPVC
Tipmasă
Presiune de lucru50 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Furtun alimentar 1.5in 100 de picioare