Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL GMKD58C5 Freză din carbură de 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AG6NWA Model: GMKD58C5Crucea Ref: 36PR44
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
€343.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-centru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiTeșit de colț
finalizareaGMX-35
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixHelix variabil și flaut eșalonat
Lungimea tăierii1.25 "
Număr listăGMKD58C5
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 8 "
Număr de flauturi5
Lungime totală3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207701000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
GORILLA MILL GMAKD10C3 Freză din carbură de 4 inci | AG6NKG 36PM95 GMAKD10C3necretate1.75 "GMAKD10C334"€562.09
GORILLA MILL GMAKD10CS3 Freză din carbură de 4 inci | AG6NKH 36PM96 GMAKD10CS3necretate1"GMAKD10CS334"€528.01
GORILLA MILL GMAKD12C3 Freză din carbură de 3 inci | AG6NKJ 36PM97 GMAKD12C3necretate1.25 "GMAKD12C333"€195.10
GORILLA MILL GMAKD12CH3 Freză din carbură de 3 inchi | AG6NKK 36PM98 GMAKD12CH3necretate1"GMAKD12CH333"€195.10
GORILLA MILL GMAKD12CS3 Freză din carbură de 3 inchi | AG6NKL 36PM99 GMAKD12CS3necretate5 / 8 "GMAKD12CS333"€183.28
GORILLA MILL GMAKD34C3 Freză din carbură de 4 inci | AG6NKM 36PN01 GMAKD34C3necretate1.625 "GMAKD34C334"€490.76
GORILLA MILL GMAKD34CS3 Freză de capăt din carbură 4 inch | AG6NKN 36PN02 GMAKD34CS3necretate1"GMAKD34CS334"€352.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL GMKD58C5 Freză din carbură de 3-1/2 inch
€343.88 /unitate