GRAINGER 09178 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 1-1/8-7 x 12 picioare | AF7MRH 21YN96

GRAINGER 09178 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 12 picioare

Articol: AF7MRH Model: 09178Crucea Ref: 21YN96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€706.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3225
Înălțimea navei (cm)2.87
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)2.87
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 09178 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 12 picioare
€706.40 /unitate