Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 105-603NL Supapă de oprire și de evacuare alamă CXC 1/2 inch | AH2ZHR 30UN15

GRAINGER 105-603NL Supapă de oprire și de evacuare alamă CXC 1/2 inch

În stoc
Articol: AH2ZHR Model: 105-603NLCrucea Ref: 30UN15
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
€24.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de oprire și deșeuri
Material corpAlamă
ConformitateANSI B1.20.1, plumb scăzut
Tip conexiuneCXC.
Manipulați materialulFontă
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 105-103NL Supapă de oprire și de evacuare alamă IPS 1/2 inch | AH2ZHP 30UN13 105-103NLIPS1 / 2 "€25.03
GRAINGER 105-104NL Supapă de oprire și de evacuare alamă IPS 3/4 inch | AH2ZHQ 30UN14 105-104NLIPS3 / 4 "€29.33
GRAINGER 105-604NL Supapă de oprire și de evacuare alamă CXC 3/4 inch | AH2ZHT 30UN16 105-604NLCXC.3 / 4 "€28.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 105-603NL Supapă de oprire și de evacuare alamă CXC 1/2 inch
€24.95 /unitate