GRAINGER 13R508 Banc de lucru rulant, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 inch, 1000 lbs., maro, oțel | AA6BWX 49

GRAINGER 13R508 Banc de lucru rulant, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 inch, 1000 lbs., maro, oțel

În stoc
Element: AA6BWX Model: 13R508Crucea Ref: 49

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,048.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil pentru șantier
Caster Dia.6"
Tip rotorFix, pivotant
Lungime închisă37.5 "
CuloriBronza
Adâncime25 "
Capacitatea sertarului100 lbs.
Ecartament16 cal. Corp, 12 ga. Sus și Jos
Tip mânerÎmpingere grea
Înălţime37.5 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareCarcasă încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor8
Numărul de mânere3
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare25.1 cu. ft.
StilBanc de lucru
Lăţime46.25 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 163.8
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest banc de lucru rulant transportă sarcina în mai multe moduri și are rafturi și sertare pentru a oferi spațiu de depozitare abundent.

Caracteristici:

  • Acest banc de lucru mobil are un corp din oțel de calibrul 16 și partea de jos și de sus de calibrul 12 cu cusături complet sudate cu arc.
  • Este echipat cu 2 roti rigide si 2 pivotante din poliuretan pentru mobilitate fara marcaj.
  • Acest banc de lucru cuprinde trei sertare adânci de 1 inch; patru sertare adânci de 2.5 inchi; un sertar adânc de 6 inchi și un raft adânc de 1 inch.
  • Are rulmenti cu bile pentru alunecarea lina a sertarelor.

Întrebări frecvente:

Î. Acest banc de lucru mobil este rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Cum să asamblați un sistem de blocare în acest banc de lucru?

A.

  • Desfaceți șurubul de lacăt cu o cheie de 1/2 inch sau o priză.
  • Așezați tija de blocare în poziția „blocat”.
  • Montați un șurub de transport de 5/16 x 3/4 inch în orificiul corect din urechea de lacăt.
  • Instalați lanțul lacătului în urechea lacătului și fixați-l pentru a bloca cutia folosind o piuliță de blocare.
  • Înainte de a bloca lacătul, deschideți capacul și glisați tija de blocare într-o poziție deschisă.
  • Închideți capacul și mutați tija de blocare în poziția „blocat”.

Î. Care este avantajul unui sistem de blocare?

A. Sistemele de blocare din dulapurile de șantier care necesită doar un singur blocare cu lacăt sunt ideale pentru a preveni hoții să scruteze un colț al cutiei de instrumente.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R508 Banc de lucru rulant, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 inch, 1000 lbs., maro, oțel
€5,048.17 /unitate