Dulap GRAINGER 13R509, 66 x 30 x 54-1/2 inch, 52 cu.ft., maro, oțel | AA6BWY 1020

GRAINGER Dulap 13R509, 66 x 30 x 54-1/2 inch, 52 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BWY Model: 13R509Crucea Ref: 1020

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,416.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
Lungime închisă54.5 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerÎncastrat pe uși
Înălţime54.5 "
Sistem de blocareBlocare integrată
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi3
Numărul de derapaje6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare52 cu. ft.
StilCabinete
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.05
Înălțimea navei (cm)147.07
Lungimea navei (cm)169.16
Lățimea navei (cm)80.52
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest dulap oferă securitate superioară de depozitare pentru uneltele și echipamentele de pe șantier. Acest dulap industrial are patru rafturi pe toată lățimea într-un design deschis, permițând depozitarea și organizarea eficientă.

Caracteristici:

  • Vine cu uși etanșate la intemperii pentru a proteja conținutul interior, în timp ce cadrul tubular din oțel și finisajul acoperit cu pulbere asigură durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Acest dulap dispune de o încuietoare încastră integrată, care este singura încuietoare cu rating UL, rezistentă la găurire și rezistentă la intemperii de pe piață, ceea ce face ca dulapul să fie impermeabil la găurire și indiscret.
  • Este integrat cu un raft superior care se află la 10.5 inchi de buza dulapului, al doilea raft este la 7.5 inci de partea inferioară a raftului superior, iar raftul de jos este reglabil.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui dulap?

A. Această unitate de depozitare are o capacitate de 2500 lb (inclusiv greutatea containerului de depozitare).

Î. Cum se ridică acest cabinet?

A. Este configurat cu inele de ridicare pentru a permite mișcarea macaralei cu tachelaj adecvat și măsuri de siguranță. Unitatea are un centru de greutate scăzut, oferind o stabilitate mai bună și o ridicare mai sigură decât sistemele de ridicare în două puncte sau cu bară.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Dulap 13R509, 66 x 30 x 54-1/2 inch, 52 cu.ft., cafeniu, oțel
€5,416.15 /unitate