Dulap GRAINGER 13R516, raft de 13 inchi, dimensiune 60 x 24 x 60 inch, 47.5 ft cu, cafeniu, oțel | AA6BXF 111

GRAINGER Dulap 13R516, raft de 13 inchi, dimensiune 60 x 24 x 60 inch, 47.5 ft cu., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BXF Model: 13R516Crucea Ref: 111

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,725.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
Lungime închisă60 "
CuloriBronza
Adâncime24 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime60 "
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi3
Numărul de derapaje6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare47.5 cu. ft.
StilCabinete
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 179.55
Înălțimea navei (cm)156.46
Lungimea navei (cm)155.45
Lățimea navei (cm)62.74
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest dulap oferă un spațiu mare pentru depozitarea și asigurarea uneltelor la șantierele de lucru în aer liber și interioare. Permite ca echipamentele sau instrumentele esențiale să rămână pe șantierele de lucru pentru acces rapid atunci când este necesar.

Caracteristici:

  • Acest dulap vine cu un sistem de blocare cu carcasă de blocare întărită de calibrul 7 și un zăvor în 3 puncte pentru prevenirea excelentă a furtului.
  • Are o construcție din oțel de calibrul 16 cu cusături complet sudate cu arc pentru rigiditate structurală și rezistență la condiții dure de lucru.
  • Acest dulap este echipat cu mânere laterale puternice încastrate care permit o mobilitate sporită și protecție împotriva deteriorărilor în timpul transportului.
  • Are un dispozitiv de blocare convenabil pentru picior care deschide rapid ușile dulapului cu scule cu o singură apăsare a piciorului utilizatorului.
  • Acest dulap vine cu suporturi pre-perforate care asigură instalarea ușoară a roților.
  • Are 3 rafturi superioare pe toată lungimea pentru depozitarea articolelor mai lungi.

Întrebări frecvente:

Î. Este acest dulap rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Care sunt avantajele mânerelor de tragere încastrate?

A. Mânerele de tragere încastrate economisesc spațiu pe măsură ce se afundă în produs și au mai multe suprafețe de prindere, făcându-le mai puțin predispuse la operațiuni accidentale.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap?

A. Poate stoca până la 45.7 picioare cubi.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Dulap 13R516, raft de 13 inchi, dimensiune 60 x 24 x 60 inch, 47.5 ft cu., cafeniu, oțel
€3,725.86 /unitate