GRAINGER 13R524 Cutie pentru pian, 60 x 30 x 34-1/4 inch, 35.3 ft cu, cafeniu, oțel | AA6BXP 69

GRAINGER 13R524 Cutie pentru pian, 60 x 30 x 34-1/4 inch, 35.3 ft cu, cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BXP Model: 13R524Crucea Ref: 69

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,407.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
Lungime închisă37 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac pliabil încastrat, lateral rabatabil încastrat
Înălţime34.25 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi1
Numărul de derapaje6
Înălțime deschisă66 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare35.3 cu. ft.
StilCutii pentru pian
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)80.52
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Această cutie de pian este ideală pentru depozitarea unelte voluminoase, consumabile și accesorii pentru fabricarea și întreținerea auto, prelucrarea lemnului și aplicațiile de prelucrare a metalelor.

Caracteristici:

  • Dispune de o cutie grupă cu un sistem de blocare cu o carcasă de blocare întărită de calibrul 7 și zăvor în 3 puncte pentru protecție maximă împotriva furtului.
  • Această unitate are o construcție din oțel de calibrul 16 și cusături complet sudate cu arc pentru durabilitate pe termen lung și integritate structurală.
  • Dispune de apărătoare pentru arc care împiedică sarcina de schimbare să deterioreze arcurile cu gaz de pe cutia pianului.
  • Această cutie pentru pian vine cu capace care sunt susținute de arcuri cu gaz duble pentru a ajuta la acțiunea de deschidere și închidere a capacului.
  • Dispune de patine cu 4 căi cu construcție din oțel de calibrul 7 pentru a permite accesul la camera de depozitare din orice parte.
  • Această unitate vine cu suporturi pre-perforate pentru o instalare fără probleme a roților.
  • Are mânere laterale încastrate de mare rezistență pentru mobilitatea cutiei de șantier, protejând în același timp împotriva deteriorării în timpul transportului.
  • Această cutie de pian are o balama de pian rezistentă pentru siguranța și protecția uneltelor.
  • Oferă un finisaj acoperit cu pulbere pentru protecție împotriva condițiilor extrem de abrazive și a mediilor umede.
  • Dispune în plus de un manșon de trecere pentru un acces ușor la cutia de depozitare a cablului de alimentare rezistent la intemperii.
  • Are un capac robust pentru a permite utilizatorului să-l folosească ca banc de lucru atunci când este închis.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să țineți capacul deschis pe o cutie de pian în timpul încărcării/descărcării?

A. Capacul său are un design cu două orificii și se deschide în sus și poate fi pliat complet în afara deschiderii cutiei de depozitare pentru acces nerestricționat la camera de depozitare pentru depozitarea / recuperarea sculelor.

Î. Care sunt avantajele balamalelor în stil pian din această cutie de pian?

A. Balamalele sale în stil pian previn complet șansele de furt de către ins. Capacul este complet asigurat la oprire.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R524 Cutie pentru pian, 60 x 30 x 34-1/4 inch, 35.3 ft cu, cafeniu, oțel
€2,407.94 /unitate