GRAINGER 13R528 Cufăr, 48 x 48 x 34.25 inci, 25.25 cu.ft., cafeniu, oțel | AA6BXU 4830

GRAINGER 13R528 Cufăr, 48 x 48 x 34.25 inci Dimensiune, 25.25 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BXU Model: 13R528Crucea Ref: 4830

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,673.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă34.25 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Tip de acces electricTrecere electrică
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime34.25 "
Lungime48 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă61.25 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare25.25 cu. ft.
StilCufere
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest cufă măsoară 30 inchi (H) x 48 inch (W) și este folosit pentru a depozita unelte electrice. Această unitate vine cu o balama pentru pian de lungime completă care este stivuită și sudată pentru protecție împotriva furtului.

Caracteristici:

  • Are un sistem de blocare cu un blocaj ranforsat de calibrul 7 și un blocaj în 3 puncte pentru a reduce riscul de spargere.
  • Această unitate are o construcție din oțel rezistentă, acoperită cu pulbere, de calibrul 16, cu cusături complet sudate cu arc pentru a rezista la coroziune.
  • Vine cu un arc de amortizare reglabil care permite deschiderea unității din toate cele trei laturi.
  • Acest cufăr este integrat cu suporturi pre-perforate în 4 direcții pentru a oferi acces din orice parte pentru transportul în siguranță și instalarea ușoară a roților opționale.
  • Este echipat cu mânere laterale încastrate pentru a oferi mobilitate superioară și protecție împotriva deteriorării.
  • Acest cufăr are o cutie pentru unelte, cu o manșon de trecere electrică pentru acces rezistent la intemperii la un cablu de alimentare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un manșon?

A.

  • Găsiți knockout-ul.
  • Scoateți decupajul din interiorul cutiei cu o șurubelniță și un ciocan, astfel încât inelul de metal să cadă în afara cutiei.
  • Asigurați-vă că manșonul de cauciuc din exteriorul cutiei este așezat corect în orificiu.
  • Treceți cablurile înăuntru din spatele cutiei. Trageți capul cablului înapoi cu 2 până la 3 inci după ce este în poziție pentru a vă asigura că „exploziile de stele” rezistente la intemperii sunt îndreptate spre exteriorul cutiei.
  • Nu expuneți niciodată punctele de conectare la mediul înconjurător împingând cablul din interiorul cutiei.

Î. Ce măsuri de siguranță electrică trebuie luate în timpul instalării manșonului?

A.

  • Nu este recomandată introducerea unui prelungitor prin orificiu fără un manșon.
  • Utilizați numai prelungitoare cu trei fire, cu toate cele trei știfturi intacte.
  • Scoateți știftul rotund de împământare.
  • Prelungitorul trebuie conectat la o priză protejată cu GFCI împământată de 120 V. Dacă nu este disponibilă o priză GFCI, utilizați un prelungitor cu protecție GFCI încorporată.
  • Înainte de a utiliza un prelungitor, verificați izolația și ștecherele. Dacă cablul este uzat sau deteriorat, nu-l utilizați.
  • Înainte de a muta sau de a transporta lada de depozitare, scoateți prelungitorul din orificiul Power Pass.

Î. Cum instalezi sistemul de blocare?

A.

  • Folosind o priză sau o cheie de 1/2 inch, scoateți urechea de lacăt.
  • Setați tija de blocare în poziția „BLOCAT”.
  • Instalați șurubul de transport de 5/16 x 3/4 inch în orificiul corespunzător din urechea lacătului, introduceți lanțul lacătului și fixați-l pe cutia de blocare cu o piuliță de blocare.
  • Deschideți capacul și glisați tija de blocare în poziția „DESCHIS” înainte de a bloca lacătul.
  • Închideți capacul și setați tija de blocare la „LATCHED”. Blocați lacătul și încercați să deschideți capacul mutând tija de blocare în poziția „DESCHIS”.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R528 Cufăr, 48 x 48 x 34.25 inci Dimensiune, 25.25 cu.ft., cafeniu, oțel
€1,673.90 /unitate