GRAINGER 20188S150-C10 Grătar de bare neted 36 inchi lățime 1.5 inci înălțime | AJ2EZH 49M955

GRAINGER 20188S150-C10 Grătar de bară netedă 36 inchi lățime 1.5 inci înălțime

Articol: AJ2EZH Model: 20188S150-C10Crucea Ref: 49M955
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,246.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar Grătar
Spațiere bară4"
Grosimea barei (in.)0.188 "
Înălţime1.5 "
MaterialOțel vopsit negru
Deschidere120 "
SuprafațăSmooth
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 163.8
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)91.44

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialDeschidereLăţimePreț
GRAINGER 21188S100-15C6 Grătar de bare neted 36 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DXU 38MC52 21188S100-15C61"Otel carbon72 "36 "€511.09
RFQ
GRAINGER 22188S200-B6 Grătar de bară netedă 24 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DXW 38MC63 22188S200-B61"Oțel galvanizat72 "24 "€641.31
RFQ
GRAINGER 20188S200-B2 Grătar de bară netedă 24 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DXX 38MC65 20188S200-B21"Oțel vopsit negru24 "24 "€219.58
GRAINGER 21188S150-15C6 Grătar de bare neted 36 inchi lățime x 1.5 inci înălțime | AH8DXZ 38MC68 21188S150-15C61.5 "Otel carbon72 "36 "€638.32
RFQ
GRAINGER 21250S100-C10 Grătar de bare neted, 36 inchi lățime x 2.0 inci înălțime | AH8DYB 38MC81 21250S100-C102"Otel carbon120 "36 "€1,001.78
RFQ
GRAINGER 21188S150-B6 Grătar de bară neted 24 inchi lățime x 1.5 inci înălțime | AH8DYD 38MC89 21188S150-B61.5 "Otel carbon72 "24 "€446.46
RFQ
GRAINGER 21188S125-7-B2 Grătar de bară neted 24 inch lățime x 1.25 inch înălțime | AH8DYE 38MC94 21188S125-7-B21.25 "Otel carbon24 "24 "€329.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20188S150-C10 Grătar de bară netedă 36 inchi lățime 1.5 inci înălțime
€1,246.55 /unitate