Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 32512 Threaded Stud 316 Stainless Steel 1/2-13 X 3-1/2, 5PK | AF7MNN 21YN19

GRAINGER 32512 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/2-13 X 3-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AF7MNN Model: 32512Crucea Ref: 21YN19

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€31.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 32512 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/2-13 X 3-1/2, 5 buc.
€31.08 /ambalaj