GRAINGER 330-1/16-5 Roll Hypalon 1/16 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QHD 36XU63

GRAINGER 330-1/16-5 Roll Hypalon 1/16 inch grosime 5 picioare 60A

În stoc
Articol: AH7QHD Model: 330-1 / 16-5Crucea Ref: 36XU63

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€245.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație350%
finalizareaSmooth
CalitateGrad ridicat
Lungime5ft
MaterialHypalon
Max. Temp.220
Min. Temp. Evaluare-20
Forța de tracțiune1500
Grosime1 / 16 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: tablă de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeGrosimePreț
GRAINGER 330-1/16-10 Roll Hypalon 1/16 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QHC 36XU62 330-1/16-10Rola de cauciuc10ft1 / 16 "€545.31
GRAINGER 330-1/4-15 Roll Hypalon 1/4 inch grosime 15 picioare 60A | AH7QHE 36XU64 330-1/4-15Rola de cauciuc15ft1 / 4 "€3,272.66
GRAINGER 330-1/4-5 Roll Hypalon 1/4 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QHF 36XU65 330-1/4-5Foaie de cauciuc5ft1 / 4 "€981.64
GRAINGER 330-1/8-10 Roll Hypalon 1/8 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QHG 36XU66 330-1/8-10Rola de cauciuc10ft1 / 8 "€1,090.86
GRAINGER 330-1/8-5 Roll Hypalon 1/8 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QHH 36XU67 330-1/8-5Foaie de cauciuc5ft1 / 8 "€490.91
GRAINGER 330-3/16-15 Roll Hypalon 3/16 inch grosime 15 picioare 60A | AH7QHJ 36XU68 330-3/16-15Rola de cauciuc15ft3 / 16 "€2,208.48
GRAINGER 330-3/32-10 Roll Hypalon 3/32 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QHK 36XU70 330-3/32-10Rola de cauciuc10ft3 / 32 "€736.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 330-1/16-5 Roll Hypalon 1/16 inch grosime 5 picioare 60A
€245.36 /unitate