GRAINGER 4STE-EX-2436-95 Camion cu plasă de stocare 2000 lb oțel 42 inch | AG7AUB 49Y212

GRAINGER 4STE-EX-2436-95 Camion cu plasă de stoc 2000 lb oțel 42 inch

În stoc
Articol: AG7AUB Model: 4STE-EX-2436-95Crucea Ref: 49Y212

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€732.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Mesh Stock
Capacitate pe raft2000 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieSudate
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi1
Inălțime totală29.75 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.9
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
GRAINGER 4STE-EX-2448-95 Camion cu plasă de stocare 2000 lb oțel 54 inch | AG7AUC 49Y213 4STE-EX-2448-9554 "24.25 "48 "24 "€886.19
GRAINGER 4STE-EX-3048-95 Camion cu plasă de stocare 2000 lb oțel 54 inch | AG7AUD 49Y214 4STE-EX-3048-9554 "30.25 "48 "30 "€968.83
Camion cu plasă GRAINGER 4STE-EX-3060-95 2000 lb oțel 66 inch | AG7AUE 49Y215 4STE-EX-3060-9566 "30.25 "60 "30 "€898.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 4STE-EX-2436-95 Camion cu plasă de stoc 2000 lb oțel 42 inch
€732.93 /unitate