Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER AZ61A-125-01T Tijă de sudură Magneziu 1/8in. Dia. Tub | AF7FQK 20YC88

GRAINGER AZ61A-125-01T Tijă de sudură Magneziu 1/8in. Dia. Tub

În stoc
Articol: AF7FQK Model: AZ61A-125-01TCrucea Ref: 20YC88
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
€365.13 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSERAZ61A
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru1 / 8 "
Lungime36 '' "
MaterialMagneziu
Forța de tracțiune44,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8104900000

Variante de produs

ProdusModelDiametruForța de tracțiunePreț
GRAINGER AZ61A-063-01T Tijă de sudură Magneziu 1/16 in. Dia. Tub | AF7FQH 20YC86 AZ61A-063-01T1 / 16 "44,000 psi€380.05
GRAINGER AZ61A-094-01T Tijă de sudură Magneziu 3/32 in. Dia. Tub | AF7FQJ 20YC87 AZ61A-094-01T3 / 32 "44,000 psi€365.13
GRAINGER AZ92A-125-01T Tijă de sudură Magneziu 1/8in.dia. Tub | AF7FQL 20YC89 AZ92A-125-01T1 / 8 "14,000 psi€403.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER AZ61A-125-01T Tijă de sudură Magneziu 1/8in. Dia. Tub
€365.13 /unitate