Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Piuliță cu nituri 3/8-16 Filet 0.805 inch, 20PK | AG2UDL 32FY63

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Piuliță cu nituri 3/8-16 Filet 0.805 inchi, 20 buc.

În stoc
Element: AG2UDL Model: CAK2-3716-312-20Crucea Ref: 32FY63
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
€25.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.530 "
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.595 "
Grip Range0.150 - 0.312 "
Cap Dia.0.595 "
Inaltimea capului0.022 "
Mărimea găurii0.531 "
Lungime0.805 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Piuliță cu nituri 3/8-16 Filet 0.805 inchi, 20 buc.
€25.56 /ambalaj