Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER E310-125-05 Electrod DC Tub de 5 lb 1/8 inch diametru | AF9ZJT 30XN50

GRAINGER E310-125-05 Electrod DC Tub de 5 lb 1/8 inch diametru

În stoc
Articol: AF9ZJT Model: E310-125-05Crucea Ref: 30XN50
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
€137.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrod DC
Clasificare AWSE310
Dimensiunea containerului5 lb.
Tipul de containerTub
Diametru1 / 8 "
Lungime14 "
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune80,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3535
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8311100000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruLungimeForța de tracțiunePreț
GRAINGER E309L-116-05 Electrod DC Tub de 5 lb 1/16 inch diametru | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 lb.1 / 16 "14 "75,000 psi€130.23
GRAINGER E310-332-05 Electrod DC Tub de 5 lb 3/32 inch diametru | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 lb.3 / 32 "14 "80,000 psi€141.55
GRAINGER E310-532-05 Electrod DC Tub de 5 lb 5/32 inch diametru | AF9ZJV 30XN52 E310-532-055 lb.5 / 32 "14 "80,000 psi€137.25
GRAINGER E312-125-05 Electrod DC Tub de 5 lb 1/8 inch diametru | AF9ZJW 30XN53 E312-125-055 lb.1 / 8 "14 "95,000 psi€108.86
GRAINGER E312-332-05 Electrod DC Tub de 5 lb 3/32 inch diametru | AF9ZJX 30XN54 E312-332-055 lb.3 / 32 "14 "95,000 psi€123.58
GRAINGER E312-532-05 Electrod DC Tub de 5 lb 5/32 inch diametru | AF9ZJY 30XN55 E312-532-055 lb.5 / 32 "14 "95,000 psi€108.86
GRAINGER E316L-116-01 Electrod DC 1 Lb Tub 1/16 Inch Diametru | AF9ZJZ 30XN56 E316L-116-011 lb.1 / 16 "14 "70,000 psi€34.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER E310-125-05 Electrod DC Tub de 5 lb 1/8 inch diametru
€137.25 /unitate