Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ESBP308161620-50 Canturi din cauciuc SBR C stil 5/8 inch înălțime 50 picioare | AH7YGM 38EH93

GRAINGER ESBP308161620-50 Canturi din cauciuc SBR C stil 5/8 inch înălțime 50 picioare

În stoc
Articol: AH7YGM Model: ESBP308161620-50Crucea Ref: 38EH93
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
€47.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Adâncime de canelură1 / 4 "
Lățimea canelurii1 / 8 "
Lungime50ft
MaterialSBR
Max. Temp.230 grade
Min. Temp. Evaluare-25
Inălțime totală5 / 8 "
Lățimea totală1 / 4 "
StilC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.738
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
GRAINGER ESBP112282032-10 Canturi din cauciuc A Style 1/2 inch înălțime 10 picioare | AH7YFN 38EH70 ESBP112282032-103 / 16 "10ft1 / 2 "5 / 16 "A€13.62
GRAINGER ESBP112282032-25 Canturi din cauciuc A Style 1/2 inch înălțime 25 picioare | AH7YFP 38EH71 ESBP112282032-253 / 16 "25ft1 / 2 "5 / 16 "A€29.98
GRAINGER ESBP112282032-50 Canturi din cauciuc A Style 1/2 inch înălțime 50 picioare | AH7YFQ 38EH72 ESBP112282032-503 / 16 "50ft1 / 2 "5 / 16 "A€60.26
GRAINGER ESBP116202424-10 Canturi din cauciuc SBR A Style 3/8 inch înălțime 10 picioare | AH7YFR 38EH73 ESBP116202424-101 / 4 "10ft3 / 8 "3 / 8 "A€9.69
GRAINGER ESBP116202424-25 Canturi din cauciuc SBR A Style 3/8 inch înălțime 25 picioare | AH7YFT 38EH74 ESBP116202424-251 / 4 "25ft3 / 8 "3 / 8 "A€24.19
GRAINGER ESBP116202424-50 Canturi din cauciuc SBR A Style 3/8 inch înălțime 50 picioare | AH7YFU 38EH75 ESBP116202424-501 / 4 "50ft3 / 8 "3 / 8 "A€49.50
GRAINGER ESBP124263232-10 Canturi din cauciuc SBR A Style 1/2 inch înălțime 10 picioare | AH7YFV 38EH76 ESBP124263232-103 / 8 "10ft1 / 2 "1 / 2 "A€16.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ESBP308161620-50 Canturi din cauciuc SBR C stil 5/8 inch înălțime 50 picioare
€47.06 /unitate