Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER GRA-1002 Opritor de alimentare cu un sfert de tura, placat cu crom, tip de intrare NPT, 125 Psi | CD2GBL 401K23

GRAINGER GRA-1002 Opritor de alimentare cu un sfert de tura, placat cu crom, tip de intrare NPT, 125 Psi

În stoc
Articol: CD2GBL Model: GRA-1002Crucea Ref: 401K23
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
€12.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
finalizareaCromat
Manipulați materialulaliaj de zinc
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă40 de grade până la 170 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER GRA-1002 Opritor de alimentare cu un sfert de tura, placat cu crom, tip de intrare NPT, 125 Psi
€12.50 /unitate