Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER GT148BSN613234ASASCC Setul de blocare cu pârghie de rezistență pentru clasă | AG4YLM 35HU54

GRAINGER GT148BSN613234ASASCC Sală de clasă cu blocare cu pârghie pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AG4YLM Model: GT148BSN613234ASASCCCrucea Ref: 35HU54
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
€275.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaUleiul bronzat
Rezistente la foc3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Material cheieNichel Argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.547
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Detalii produs:

    • Tipul miezului cilindrului: convențional

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterial cheieCheieTip KeywayNumăr de cheiNumărul de piniPreț
GRAINGER GT176BSN613234ASA Set de blocare cu pârghie de rezistență Confidențialitate | AG4YJD 35HU23 GT176BSN613234ASAUleiul bronzatNichel ArgintNeclaviatSchlage C26€626.55
GRAINGER GT211PHL626234ASA Manechin de blocare cu pârghie pentru utilizare grea | AG4YJL 35HU03 GT211PHL626234ASAChrome satinat-NeclaviatFără nucleu--€316.15
GRAINGER GT211BSN626234ASA Manechin de blocare cu pârghie pentru utilizare grea | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASAChrome satinat-NeclaviatFără nucleu--€321.48
GRAINGER GT211MIA626234ASA Manechin de blocare cu pârghie pentru utilizare grea | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASAChrome satinat-NeclaviatFără nucleu--€321.48
GRAINGER GT116PHL626234ASASFL Intrare pentru blocare cu pârghie de rezistență | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLChrome satinat-NeclaviatFără nucleu-6/7€831.55
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL Intrare pentru blocare cu pârghie de rezistență | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLChrome satinat-NeclaviatFără nucleu-6/7€746.91
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC Intrare lacăt cu pârghie de rezistență | AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCUleiul bronzatNichel argintCu cheie diferităSchlage C26€270.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER GT148BSN613234ASASCC Sală de clasă cu blocare cu pârghie pentru sarcini grele
€275.15 /unitate