GRAINGER GTH 252/25K-BB0.75 Iron Core Wheel, Polyurethane Tread, 9 13/16 Inch Wheel Dia., 3960 Lbs. Load Rating | CH6PMN 454M65

GRAINGER GTH 252/25K-BB0.75 Roată cu miez de fier, benzi de rulare din poliuretan, diametru roți de 9 13/16 inchi, 3960 lbs. Evaluare de încărcare

Articol: CH6PMN Model: GTH 252/25K-BB0.75Crucea Ref: 454M65
€339.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată
Tip rulmentBilă de precizie
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăFier de călcat
Duritate92 Shore A
Lungimea butucului3 1 / 2 "
Rating de încărcare3960 lbs.
Fără marcareDa
Temp. De funcționare Gamă-15 până la 160 grade. F
Culoarea roțiiGalben
Diametrul roților9 13 / 16 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.81
Tara natalaGermania

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăTip rulmentCuloarea nucleuluiCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiMaterial de bazăPkg. Cant.Preț
Roată cu miez de fier GRAINGER 400K38, benzi de rulare din cauciuc, diametru roți de 8 inchi, 1175 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JQV 400K38-58 până la 167 grade. FCilindruNegruNegru8"Cauciuc2"Fier de călcat1€34.24
RFQ
GRAINGER 400K89 roată cu miez din plastic, benzi de rulare din poliuretan, diametru roți de 6 inchi, 800 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JRJ 400K89-45 până la 180 grade. FCilindruGriGri6"poliuretan2"Plastic1€15.80
RFQ
GRAINGER 402M58 roată cu miez din plastic, benzi de rulare din poliuretan, diametru roți de 3 inchi, 300 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JRV 402M58-20 până la 120 grade. FBilă de precizieGriGri3"poliuretan1.25 "Plastic1€9.56
RFQ
GRAINGER 416P25 roată cu miez din plastic, benzi de rulare din poliuretan, diametru roți de 8 inchi, 900 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JUG 416P25-40 până la 175 grade. FCilindruGriGri8"poliuretan2"Plastic1€18.89
RFQ
Roată cu miez de fier GRAINGER 423J16, benzi de rulare din poliuretan, diametru roți de 4 inchi, 750 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JUV 423J16-50 până la 200 grade. FCilindruGriVerde4"poliuretan2"Fier de călcat1€33.82
RFQ
GRAINGER 426A71 roată cu miez din plastic, benzi de rulare din poliuretan, diametru roți de 3 1/2 inch, 350 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JUY 426A71-15 până la 160 grade. FBilă de precizieGriGri3 1 / 2 "poliuretan1.25 "Plastic1€6.86
RFQ
GRAINGER ALEV 150/20K-SG-BB0.5 Roată cu miez din aluminiu, benzi de rulare din cauciuc fără marcaj, diametru roți de 5 7/8 inch. | CH6NHV 487G14 ALEV 150/20K-SG-BB0.5-15 până la 160 grade. FBilă de precizieSilverGri5 7 / 8 "Cauciuc2"Aluminiu1€76.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER GTH 252/25K-BB0.75 Roată cu miez de fier, benzi de rulare din poliuretan, diametru roți de 9 13/16 inchi, 3960 lbs. Evaluare de încărcare
€339.22 /unitate