Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ha.125x1.5-24 A36 Carbon Steel Angle, 90 Deg. Angle, 1/8 Inch Leg Thick1 1/2 Inch Leg, 24 Inch Length | CP8MQU 799TG3

GRAINGER ha.125x1.5-24 Unghi din otel carbon A36, 90 grade. Unghi, 1/8 inch grosime picior 1 1/2 inch picior, 24 inch lungime

În stoc
Articol: CP8MQU Model: ha.125x1.5-24Crucea Ref: 799TG3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0868
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER ha1x6-12 A36 Colț din oțel carbon, 90 grade. Unghi, picior de 1 inch grosime, picior de 6 inch | CP8MPE 799U31 ha1x6-12€281.54
GRAINGER ha1x6-24 Unghi din oțel carbon A36, 90 grade. Unghi, picior de 1 inch grosime, picior de 6 inch | CP8MPF 799U32 ha1x6-24€507.79
GRAINGER ha1x6-36 A36 Colț din oțel carbon, 90 grade. Unghi, picior de 1 inch grosime, picior de 6 inch | CP8MPG 799U33 ha1x6-36€770.07
GRAINGER ha1x6-72 Unghi din oțel carbon A36, 90 grade. Unghi, picior de 1 inch grosime, picior de 6 inch, lungime totală de 6 picioare | CP8MPH 799U34 ha1x6-72€1,421.59
GRAINGER ha1x8-12 A36 Colț din oțel carbon, 90 grade. Unghi, picior de 1 inch grosime, picior de 8 inch | CP8MPJ 799U35 ha1x8-12€475.92
GRAINGER ha1x8-24 A36 Colț din oțel carbon, 90 grade. Unghi, picior de 1 inch grosime, picior de 8 inch | CP8MPK 799U36 ha1x8-24€865.91
GRAINGER ha1x8-36 A36 Colț din oțel carbon, 90 grade. Unghi, picior de 1 inch grosime, picior de 8 inch | CP8MPL 799U37 ha1x8-36€1,321.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ha.125x1.5-24 Unghi din otel carbon A36, 90 grade. Unghi, 1/8 inch grosime picior 1 1/2 inch picior, 24 inch lungime
€16.69 /unitate