Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER LTB 20WN Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 31/32 PK10 | AG9CQB 18AD78

GRAINGER LTB 20WN Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 31/32 PK10

În stoc
Articol: AG9CQB Model: LTB 20WNCrucea Ref: 18AD78
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
€16.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfaturi pentru picioare de protecție pentru mobilă
Tip capacDrept
CuloriAlb
Diametru31 / 32 "
Înălţime1 17 / 32 "
Leg în afara Dia.1"
MaterialCauciuc
ModelaRundă
Tip de suprafațăSuprafețe dure

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Metoda de atașare a sfaturilor de mobilier: Slip-On
    • Materialul pernei cu sfaturi pentru mobilă: Fără pernă

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎnălţimePkg. Cant.Preț
GRAINGER CTB 14B Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 15/64 PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14BNegru15 / 64 "13 / 16 "10€9.20
GRAINGER CTB 14G Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 15/64 PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14GGri15 / 64 "13 / 16 "10€10.12
GRAINGER CTB 14W Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14WAlb15 / 64 "13 / 16 "10€9.55
GRAINGER CTB 15B Vârf protector pentru picior alunecare rotund 23/64 PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15BNegru23 / 64 "1"10€13.02
GRAINGER CTB 15G Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 23/64 PK10 | AG9CLA 16ZD89 CTB 15GGri23 / 64 "1"10€13.85
GRAINGER CTB 15W Vârf de protecție pentru picior Slip On rotund 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15WAlb23 / 64 "1"10€13.16
GRAINGER CTB 16B Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB 16BNegru31 / 64 "1 1 / 16 "25€34.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER LTB 20WN Vârf pentru picior de protecție Slip On rotund 31/32 PK10
€16.37 /ambalaj