GRAINGER M20380.240.1000 Tijă filetată Oțel M24 x 3.0, 1m Lungime | AH7VUV 38DK96

GRAINGER M20380.240.1000 Tijă filetată din oțel M24 x 3.0, 1 m lungime

Articol: AH7VUV Model: M20380.240.1000Crucea Ref: 38DK96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€173.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Lungime totală1m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMâna stângă
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9763
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20380.240.1000 Tijă filetată din oțel M24 x 3.0, 1 m lungime
€173.13 /unitate