Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.160.0045 Știft cu filet dublu Clasa 8.8 M16 X 2 X 95Mm, 50PK | AH7VXG 38DL55

GRAINGER M21520.160.0045 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M16 X 2 X 95 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VXG Model: M21520.160.0045Crucea Ref: 38DL55
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
€173.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime45mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală65mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)20mm
Lungimea firului (B)38mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM16 X 2
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2957
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.160.0045 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M16 X 2 X 95 mm, 50 buc.
€173.39 /ambalaj