Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.160.0080 Știft cu filet dublu Clasa 8.8 M16 X 2 X 165Mm, 25PK | AH7VXP 38DL62

GRAINGER M21520.160.0080 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M16 X 2 X 165 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7VXP Model: M21520.160.0080Crucea Ref: 38DL62

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€132.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime80mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală100mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)20mm
Lungimea firului (B)38mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM16 X 2
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5217
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.160.0080 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M16 X 2 X 165 mm, 25 buc.
€132.18 /ambalaj