Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 Piuliță cu nit M4 X 0.7 Filet 10.30 inch, 5PK | AG2TXV 32FX23

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 Piuliță cu nituri M4 X 0.7 Filet 10.30 inci, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2TXV Model: RFSL2-470-2.5-5Crucea Ref: 32FX23
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
€10.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.10.950 "
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.14.100 "
Grip Range0.50 - 2.50 "
Cap Dia.14.100 "
Inaltimea capului0.85 "
Mărimea găurii11.000 "
Lungime10.3 "
MaterialOţel
Tip piulițăFir plutitor
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 Piuliță cu nituri M4 X 0.7 Filet 10.30 inci, 5 buc.
€10.47 /ambalaj