Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TC442-1 X 36YD Bandă de spumă cu două fețe, lungime 36 yarzi, albă | CH6RQV 494K25

GRAINGER TC442-1" X 36YD Bandă de spumă cu două fețe, lungime 36 yarzi, albă

În stoc
Articol: CH6RQV Model: TC442-1" X 36YDCrucea Ref: 494K25
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
€63.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpuma bandă
Aderența la oțel75 oz / in.
Tip adezivCauciuc
Material de susținereSpumă de polietilenă
Diametru3"
FormatFață-verso
Lungime36 m.
Material pentru căptușealăKraft. Hârtie
Temp de performanță120 de grade F
Culoarea benziiAlb
Lățimea benzii1"
Forța de tracțiune40 lbs./inch.
Grosime1 / 16 "
TipBandă de spumă cu două fețe
Lăţime25.4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2678
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneAderența la oțelMaterial de susținereGrosimeLăţimeDiametruelongațieLungimePreț
GRAINGER TC10110-12" X 5YD Bandă de spumă cu două fețe, lungime 5 yarzi, transparentă | CH6RQL 494K40 TC10110-12" X 5YD-25 oz / in.Spumă acrilică1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 m.€222.63
GRAINGER TC11375-12" X 5YD Bandă de spumă cu două fețe, lungime 5 yarzi, transparentă | CH6RQM 494K49 TC11375-12" X 5YD-25 oz / in.Spumă acrilică1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 m.€269.76
GRAINGER TC11394-12" X 5YD Bandă cu două fețe din spumă | CH6RQN 494K56 TC11394-12" X 5YD-22 oz / in.Spumă acrilică1 / 16 "304.8 mm1.5 "720%5 m.€354.22
GRAINGER TC442-0.75" X 36YD Bandă de spumă dublă, lungime 36 yarzi, albă | CH6RQU 494K24 TC442-0.75" X 36YD40 lbs./inch.75 oz / in.Spumă de polietilenă1 / 16 "19.1mm3"-36 m.€49.56
GRAINGER TC642-0.75" X 54FT Bandă de spumă dublă, lungime de 18 yarzi, albă | CH6RQZ 494K34 TC642-0.75" X 54FT14 lbs./inch.33 oz / in.Spumă de polietilenă1 / 16 "19.1mm3"250%18 m€28.08
GRAINGER TC642-1" X 54FT Bandă cu două fețe din spumă | CH6RRA 494K35 TC642-1" X 54FT14 lbs./inch.33 oz / in.Spumă de polietilenă1 / 16 "25.4mm3"250%18 m€36.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TC442-1" X 36YD Bandă de spumă cu două fețe, lungime 36 yarzi, albă
€63.57 /unitate