Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33190.025.0812 Blind Rivet 1/4 Inch 10 Inch Dome, 100PK | AG2WHZ 32MJ96

GRAINGER U33190.025.0812 Nit orb 1/4 inch 10 inch Dom, 100PK

În stoc
Articol: AG2WHZ Model: U33190.025.0812Ref. cruce: 32MJ96 / 163X60
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
€47.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.626 - 0.750 "
Cap Dia.0.475 - 0.525 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1"
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)460 lbs.
Forța de tracțiune560 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33190.025.0812 Nit orb 1/4 inch 10 inch Dom, 100PK
€47.77 /ambalaj