Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33620.012.0041 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.332 Inch Countersunk, 500PK | AG2WWB 32MN21

GRAINGER U33620.012.0041 Nit oarbă 1/8 inch X 0.332 inch, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WWB Model: U33620.012.0041Ref. cruce: 32MN21 / 164A28
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
€49.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.020 - 0.062 "
Cap Dia.0.221 - 0.245 "
Inaltimea capului0.042 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.332 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)240 lbs.
Forța de tracțiune280 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33620.012.0041 Nit oarbă 1/8 inch X 0.332 inch, 500 buc.
€49.40 /ambalaj