Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34120.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK | AG2WKW 32MK45

GRAINGER U34120.015.0054 Nit oarbă 5/32 inch X 0.425 inch, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WKW Model: U34120.015.0054Ref încrucișat: 32MK45 / 163Y04
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
€25.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.268 - 0.294 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.425 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)260 lbs.
Forța de tracțiune350 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9567
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34120.015.0054 Nit oarbă 5/32 inch X 0.425 inch, 500 buc.
€25.12 /ambalaj