Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34122.018.0616 Nit oarbă 3/16 inch 1.200 inch flanșă, 250PK | AG2WNA 32ML09

GRAINGER U34122.018.0616 Nit oarbă 3/16 inch 1.200 inch flanșă, 250 buc.

În stoc
Element: AG2WNA Model: U34122.018.0616Ref. cruce: 32ML09 / 163Y60
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
€104.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.876 - 1.000 "
Cap Dia.0.600 - 0.650 "
Inaltimea capului0.092 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului1.2 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)380 lbs.
Forța de tracțiune500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2204
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34122.018.0616 Nit oarbă 3/16 inch 1.200 inch flanșă, 250 buc.
€104.53 /ambalaj