Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34140.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch, 250PK | AG2WQU 32ML74

GRAINGER U34140.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2WQU Model: U34140.018.0068Crucea Ref: 32ML74
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
€30.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.335 - 0.361 "
Inaltimea capului0.053 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.7 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)540 lbs.
Forța de tracțiune680 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1277
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34140.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch, 250 buc.
€30.14 /ambalaj