Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34142.018.0612 Nit orb 3/16 inch X 0.950 inch Dom, 250PK | AG2WRQ 32ML98

GRAINGER U34142.018.0612 Nit oarbă 3/16 inch X 0.950 inch Dom, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2WRQ Model: U34142.018.0612Ref. cruce: 32ML98 / 163Z44
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
€90.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.626 - 0.750 "
Cap Dia.0.356 - 0.394 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.95 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)950 lbs.
Forța de tracțiune1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34142.018.0612 Nit oarbă 3/16 inch X 0.950 inch Dom, 250 buc.
€90.71 /ambalaj