Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34184.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.400 inch, 500PK | AG2WUG 32MM56

GRAINGER U34184.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.400 inch, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WUG Model: U34184.012.0044Ref. cruce: 32MM56 / 163Z86
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
€59.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.207 - 0.233 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.4 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)420 lbs.
Forța de tracțiune530 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7326
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34184.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.400 inch, 500 buc.
€59.12 /ambalaj