GRI 25T Standuri Vehicul Stil Pin Style 25 Tone - Pachet De 2 | AA3KTW 11N151

GRAY 25T Standuri Vehicul Stand Pin Style 25 Tone - Pachet De 2

În stoc
Articol: AA3KTW Model: Standuri 25TCrucea Ref: 11N151

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,691.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStanduri pentru vehicule
Dimensiunea bazei10 x 10 "
ConstrucţieOţel
Capacitate de ridicare50 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.20 "
Înălțimea de ridicare Min.12 "
Dimensiunea șeii (în.)X 3.38 2
TipStil Pin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.49
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiConstrucţieCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Dimensiunea șeii (în.)Preț
GRI 7TF Standuri Vehicul Stand Pin Style 7 Tone Pr | AA3KTR 11N147 Standuri 7TF7-1/2 x 7-1/2"Oţel15 tonuri.16 "9.5 "X 4.5 2.5€775.83
GRI 10TF Standuri Vehicul Stand Pin Style 10 Tone Pr | AA3KTV 11N150 Standuri 10TF14 x 14 "Oţel20 tonuri.32 "20 "X 4.5 3€1,472.19
GREY 25T-H Standuri Vehicul Stand Pin Style 25 Tons Tall | AA3KTX 11N152 Standuri 25T-H13 x 13 "Oţel50 tonuri.32 "20 "X 4.5 3€1,979.86
GRI 9THR Stand Vehicul Stil Pin Style 9 Tone | AA3KTY 11N153 Stand 9THR33 x 33 "Oţel9 tonuri.84 "48.75 "X 5 5€3,570.24
Standuri pentru vehicule GREY 7THF | AC6UDK 36G633 7 THF9"format, sudat7 tonuri.20 "12 "4-3 / 4 x 2 1/2€1,069.70
Suporturi pentru vehicule GREY 10THF | AG6KHK 36G640 10 THF24 "format, sudat10 tonuri.52 "30 "6-3 / 4 x 3€2,064.21
GRI 35TF Standuri Standuri Vehicule | AG6KHL 36G641 Standuri 35TF10 "format, sudat35 tonuri.21 "13.5 "3-1 / 4 x 3€1,936.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAY 25T Standuri Vehicul Stand Pin Style 25 Tone - Pachet De 2
€1,691.46 /unitate